Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1001-0154 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN USB-Ladegerät Home Charger HC130PD-mini, USB-C (18006391)
ANSMANN USB-Ladegerät Home Charger HC130PD-mini, USB-C (18006391)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113670745
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0154
EAN/GTIN:
     4013674196050
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN, Power Delivery
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.