Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL385 Gen11 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113503834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P59705-421
EAN/GTIN:
     190017640921
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Serverspeicher
hp rack server
Sind Sie auf der Suche nach einer beschleunigungsoptimierten Lösung für die Ausführung Ihrer KI-, ML- oder Big Data-Analysen-Workloads? Beim HPE ProLiant DL385 Gen11 Server handelt es sich um eine 2U 2P-Lösung, die außergewöhnliche Rechenleistung, eine verbesserte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate und eine Speichertiefe mit 2P Rechenleistung bietet. Basierend auf den AMD EPYC™ Prozessoren der 9004 Serie der 4. Generation mit bis zu 96 Kernen, erhöhter Speicherbandbreite und Kapazität, Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 I/O, verbesserter GPU-Unterstützung und EDSFF Datenspeicher1, ist der HPE ProLiant DL385 Server eine hervorragende beschleunigeroptimierte 2U 2P-Lösung. Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit dem Silicon Root of Trust von HPE sind in die Firmware integriert und erstellen einen digitalen Fingerabdruck für den AMD Secure Processor, um den sicheren Betrieb vor dem Bootvorgang zu bestätigen. Der HPE ProLiant DL385 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für Rechen- und Datenspeicher-intensive Workloads, die eine erhöhte Anzahl von Kernen sowie Speicher- und I/O-Skalierbarkeit erfordern.

Hauptmerkmale

Intuitiver Betrieb der Cloud: Einfach, Self-Service und automatisiert
- HPE ProLiant DL385 Gen11 Server sind für Ihre hybride Welt entwickelt worden. Die HPE ProLiant Gen11 Server vereinfachen die Art und Weise, wie Sie die Computer Ihres Unternehmens kontrollieren – vom Edge bis zur Cloud – mit einer Cloud-Erfahrung.
- Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und machen Sie Ihr Team mit globaler Transparenz und Einblicken über eine Self-Service-Konsole von einem reaktiven zu einem proaktiven Team.
- Automatisieren Sie Aufgaben für eine effiziente Bereitstellung und sofortige Skalierbarkeit für nahtlosen, vereinfachten Support und Lifecycle Management, um Aufgaben zu reduzieren und Wartungszeitfenster zu verkürzen.
- Alle diese Erfahrungen wurden in den HPE ProLiant Gen11 Server integriert, unabhängig davon, ob sie als physische Server gekauft oder als Service mit HPE GreenLake genutzt werden, wenn Ihre Rechen- und Speicheranforderungen steigen.
- Vereinfachen und sichern Sie das Servermanagement von der Edge bis zur Cloud mit HPE GreenLake for Compute Ops Management. HPE GreenLake for Compute Ops Management ist ein As-a-Service-Erlebnis für das Computing-Management, das mehr Einfachheit, Agilität und Geschwindigkeit für Ihre gesamte globale Computing-Landschaft bietet.

Absolute Sicherheit von Haus aus: Kompromisslos, fundamental und geschützt
- The HPE ProLiant DL385 Gen11 Server ist mit dem Silicon Root of Trust und dem AMD Secure Prozessor – einem dedizierten Sicherheitsprozessor, der in das AMD EPYC System-on-a-Chip (SoC) integriert ist – verbunden, um das sichere Starten, die Speicherverschlüsselung und die sichere Virtualisierung zu verwalten.
- Die HPE ProLiant Gen11 Server nutzen den Silicon Root of Trust für die Verankerung der Firmware eines HPE ASIC, und erzeugt einen unveränderbaren Fingerabdruck für den AMD Secure Processor, dem genau entsprochen werden muss, damit der Server startet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass böswilligem Code Einhalt geboten wird und gesunde Server geschützt sind.
- HPE ProLiant Gen11 Server schützen kontinuierlich gesunde Server an der Edge, indem sie einen Server mit kompromittierter Sicherheit in kürzester Zeit erkennen – bis hin zum Verhindern des Hochfahrens bei der Erkennung und Eindämmung von Schadcode und mit standardmäßig installierten IDevID-Zertifikaten.
- HPE ProLiant Gen11 Server bieten automatisierte Wiederherstellung nach einem Sicherheitszwischenfall, einschließlich der Wiederherstellung validierter Firmware, und erleichtern die Wiederherstellung von Betriebssystem-, Anwendungs- und Datenverbindungen. Dies bietet einen schnellen Weg, um einen Server wieder online zu bringen und in Normalbetrieb zu versetzen.
- Vom Silizium bis zur Software, von der Fabrik bis zur Cloud und von Generation zu Generation wurde HPE ProLiant Gen11 mit einem grundlegenden Sicherheitsansatz entwickelt. Dieser bietet Schutz gegen immer komplexere Bedrohungen durch ein kompromissloses Engagement für ständige Sicherheitsverbesserungen, das fest in unsere DNA integriert ist.

Maßgeschneiderte Leistung für Ihre Workloads: Beschleunigt, offen und effizient
- Nutzen Sie die hohe Leistung Ihres Computers. Der HPE ProLiant DL385 Gen11 Server basiert auf den AMD EPYC™ Prozessoren der 9004 Serie der 4. Generation mit 5 nm Technologie, die bis zu 96 Kerne, 400 W und 384 MB L3 Cache unterstützen.
- Höhere Datenübertragungsraten und Netzwerkgeschwindigkeiten durch den seriellen PCIe Gen5-Erweiterungsbus, mit bis zu 8x16 PCIe Gen5 und zwei OCP-Steckplätzen, verbessern den I/O-Durchsatz und reduzieren die Latenzzeit.
- Erhöhte Bandbreite und Leistung des Arbeitsspeichers und geringerer Stromverbrauch mit 12 DIMM-Kanälen pro Prozessor für insgesamt bis zu 6 TB DDR5-Speicher.
- Operatives Echtzeitfeedback zur Serverleistung und Empfehlungen zur Feinabstimmung der BIOS-Einstellungen werden genutzt, um sich den wechselnden Geschäftsanforderungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
64 MB
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
261.12 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
6144 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Leistungen
Remote-Management
iLO 6 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.7 mm
Tiefe
646.6 mm
Höhe
87.5 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5719
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: serverspeicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.240,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.469,18*
€ 5.318,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.442,69*
€ 5.286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.324,82*
€ 5.146,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.263,96*
€ 5.074,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.240,53*
€ 5.046,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.