Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec Smart TV Hub Box Schwarz Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec Smart TV Hub Box Schwarz Eingebauter Ethernet-Anschluss
Fantec Smart TV Hub Box Schwarz Eingebauter Ethernet-Anschluss
Fantec Smart TV Hub Box Schwarz Eingebauter Ethernet-Anschluss
Fantec Smart TV Hub Box Schwarz Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11330635
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1476
EAN/GTIN:
     4250273414769
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player
Mit der FANTEC Smart TV Hub Box können Sie Ihr Fernsehprogramm dank einer riesigen Auswahl an kostenfreien Apps und Diensten selbst gestalten. Alle Inhalte sind durch das vorkonfigurierte und für die Darstellung auf dem Fernseher optimierte Portal ohne Installation sofort verfügbar. Jeder Fernseher lässt sich so zu einem modernen Smart TV erweitern und bietet Zugriff auf die interaktiven Möglichkeiten des Internets. Zudem erhalten Sie einen High-End Mediaplayer, mit dem sich Filme, Musik und Bilder wiedergeben lassen und der zusätzlich auch Streaming von Geräten aus Ihrem Heimnetzwerk unterstützt. Ob umfangreiche Multimedia-Anwendungen oder Ihr privates Heimkinoerlebnis, eine ganz neue Art Fernsehen ist garantiert. Eigenschaften: Mediatheken, Serien- & TV Portale Mit Zugriff auf verschiedene Mediatheken erhalten Sie Zugang zu bereits ausgestrahlten Fernsehsendungen und können diese zu jeder Zeit auf Wunsch noch einmal auf Ihrem Fernseher anschauen. Als Highlight finden Sie komplette Staffeln bekannter Comedy- und Fernsehserien aus Deutschland, die Sie kostenfrei zu jeder Zeit und so oft Sie wollen über die FANTEC Smart TV Hub Box genießen können. Individueller Musikgenuss Weitere Highlights sind die enthaltenen Internetradio Apps für den Empfang von Livestreams deutscher Radiosender, sowie eine Vielzahl internationaler Livestreams. Die große Auswahl an Musikportalen, mit denen der Anwender Videomitschnitte diverser Konzerte oder sein nach eigenen Vorlieben zusammengestelltes Wunschprogramm für Musik & Musikvideos genießen kann. Dienste & Spielspaß TV Programmzeitschriften, Nachrichtenmagazine, Zeitungen, Immobilienportale, Karten/Navigations-Dienste, Wetterdienste, Kochratgeber, Bestelldienste und online Auktionshäuser finden Sie ebenfalls im Umfangreichen Angebot der FANTEC Smart TV Hub Box. Für die Unterhaltung der ganzen Familie sorgen interaktive Spiele, die direkt auf Ihrem Fernseher gespielt werden können und keine Langeweile aufkommen lassen. Full HD Heimkino & Browser Die Smart TV Hub Box von FANTEC verfügt über eine leistungsstarke Media Player Funktion, die neben Full HD 1080p Filmen, 3D Filmen (im SbS oder TaB Format) auch Musik und Bilder in vielen Formaten von externen Speichermedien abspielt. Sollten Sie unter den vielen hunderten Diensten & Apps, viele davon aus Deutschland, nicht das richtige finden, können Sie auch auf einen freien Internetbrowser zurückgreifen und bequem vom Sofa aus im Internet surfen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Full-HD
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Version
1.3
AV-Ausgang
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Software
Unterstützte Videoformate
AVCHD, AVI, DAT, DIVX, H.264, ISO, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG, TIF
Untertitelformate unterstützt
ass, smi, srt, ssa, sub, sub+idx
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
122 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
600 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ext3, FAT32, NTFS
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.