Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00220829 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00220829 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00220829 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113148102
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.