Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Verbatim WTEU-02 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113141413
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49549
EAN/GTIN:
     0023942495499
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Universal
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ E (FR), Typ F
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
2500 W
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
51 mm
Durchmesser
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.