Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195715C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 195715C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195715C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195715C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947713
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195715C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
clairefontaine geschenkpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk papier, geschenkpapier 10m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,81* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195702C
ab € 1,76*
Sonstiges
Clairefontaine
195706C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
195708C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195713C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195714C
ab € 4,08*
Sonstiges
Clairefontaine
195721C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine
195727C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195729C
ab € 3,80*
Sonstiges
Clairefontaine
195732C
ab € 4,22*
Sonstiges
Clairefontaine
195733C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195751C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195754C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195755C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
195758C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195763C
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.