Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6234-10-44G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6234-10-44G Weiß
Busch-Jaeger 6234-10-44G Weiß
Busch-Jaeger 6234-10-44G Weiß
Busch-Jaeger 6234-10-44G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112880937
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Höhe
69.5 mm
Dicke
9.8 mm
Gewicht
14.24 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006133A0220
€ 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.