Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66559 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal block Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66559 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal block Schwarz
DeLOCK 66559 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal block Schwarz
DeLOCK 66559 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal block Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112655692
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 9 pin
Anschluss 2
9 pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.