Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES637025-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES637025-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES637025-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES637025-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112626042
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES637025-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055373
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Recyceltes Polycarbonat (rPC)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Zertifizierung
CE, REACH, GRS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.