Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PD-2020 Smartphone Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech PD-2020 Smartphone Schwarz AC Schnellladung Indoor
Inter-Tech PD-2020 Smartphone Schwarz AC Schnellladung Indoor
Inter-Tech PD-2020 Smartphone Schwarz AC Schnellladung Indoor
Inter-Tech PD-2020 Smartphone Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112530315
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882225
EAN/GTIN:
     4260455648226
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 mA
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
55 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.