Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex FS-F VC/E 21-26 L VE5 Trommel-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex FS-F VC/E 21-26 L VE5 Trommel-Vakuum Staubbeutel
Flex FS-F VC/E 21-26 L VE5 Trommel-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112308954
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     502-235
EAN/GTIN:
     4030293228764
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Fleece
Kompatibilität
VC 21 L MC VCE 26 L MC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
502-227
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.