Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Alcasa SW01-W Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     820-100025580
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     SW01-W
EAN/GTIN:
     4066857001993
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Steckdosenwürfel mit 3x Schutzkontakt-Buchse, USB-C™ (20W, PD 3.0) und USB-A Buchse (18W)
Der Steckdosen-Würfel von kabelmeister® ist die perfekte Lösung für alle, die ihre vorhandene Steckdose erweitern und gleichzeitig ihre elektronischen Geräte schnell und einfach aufladen möchten. Laden Sie ihr Smartphone, Tablet, iPad, USB-Lampe und andere Geräte über die USB-Buchsen ohne zusätzlichen Ladeadapter, während drei zusätzliche Steckdosen weiterhin zur Verfügung stehen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 20 Watt und Power Delivery 3.0 Unterstützung werden ihre Geräte an der USB-C™ Buchse schnell und effizient aufgeladen.

Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Kompakter Steckdosen-Würfel für maximale Flexibilität
Der Steckdosenwürfel besticht nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein kompaktes und ansprechendes Design. Ob zuhause, im Büro, in öffentlichen Bereichen oder auf Reisen, oftmals fehlt es an genügend freien Steckdosen. Dieser Steckdosen-Würfel wurde entwickelt, um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten. Machen Sie mit Hilfe dieses Steckdosen-Würfels aus einer einzigen freien Schutzkontakt-Steckdose drei, sowie einen zusätzlichen USB-C™- und USB-A-Port.

Leistungsfähiger USB-C™-Port mit Power Delivery 3.0 sowie ein USB-A Port zum Schnellladen ihrer Geräte
Damit die dazugewonnenen Steckplätze nicht direkt wieder mit Ladegeräten belegt werden, verfügt der Steckdosen-Würfel über einen leistungsfähigen USB-C™ Port (20W) mit Power Delivery 3.0 Unterstützung sowie einem USB-A Port (18W).
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
12 V
USB-Anschluss 2 Spannung
12 V
Strom USB-Anschluss 2
3 A
USB-Anschluss 3 Strom
3 A
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Type E/F
Stromstecker-Typ
CEE
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 20,85*
3 Tage
376
pro Stück
€ 9,90*
ab € 15,19*
€ 21,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 18,05*
€ 25,03*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 27,44*
€ 37,46*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.