Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR453 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR453 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R
MediaRange MR453 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11199497
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
High Speed: Die neue 16x Technologie läßt Sie Ihre Daten nun nochmals doppelt so schnell auf die DVD bringen ! DVD-R Rohlinge sind einmal beschreibbare DVD's. Aufgrund der Kapazität von 4,7GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch herrvorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern.
Eigenschaften
- 4,7GB
- 16x
- High Speed: Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit!
- High Quality Azo-Dye !
- 4,7 GB Speicherkapazität
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar
- Speichert das 7-fache einer CD-R
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Weitere Suchbegriffe: dvd spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.