Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11199431
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-CAR2A1
EAN/GTIN:
     8594047319215
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
USB KFZ Ladeadapter
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

i-tec Dual USB Car Charger 2.1 A ist ein Adapter zur Aufladung Ihrer Mobilgeräte im Auto, Wohnwagen und überall, wo es eine CL Zigarettenanzünderbuchse gibt. 2 USB Ports DC 5V / 0.5A – 2.1A sind für ein schnelles und effektives Aufladen von Mobilgeräten, die einen hohen Energiebedarf haben, geeignet, z.B. Smartphones, Tablet-PCs, MP3 / MP4, Kameras. iPad/iPhone und Samsung Telefone und Tablet-PCs können über jeden Port aufgeladen werden. Stromschutz und konstanter Versorgungsstrom sorgen für eine sichere Benutzung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
0.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
66 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
24 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
MP3, MP4, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPad Zubehör, ipad zubehör, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,874
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,148
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,78*
€ 15,208
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,71*
€ 12,745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.