Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI9532 Lockenstab Warm Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington CI9532 Lockenstab Warm Schwarz 3 m
Remington CI9532 Lockenstab Warm Schwarz 3 m
Remington CI9532 Lockenstab Warm Schwarz 3 m
Remington CI9532 Lockenstab Warm Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11198822
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45326560100
EAN/GTIN:
     4008496716630
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
3 m
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
210 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.