Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
ICY BOX 2 Port Steckerladegerät mit USB Power Delivery
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111737854
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60996
EAN/GTIN:
     4250078173311
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Ein smarter Reisebegleiter
Reisen in die EU, UK oder nach Übersee in die USA und Kanada macht der IB-PS106-PD gerne mit, denn er passt in all die vorhandenen Steckdosen und lädt Ihre Mobilgeräte, wie Smartphones und Tablets. Durch die verbreiteten Ladestandards Power Delivery und QuickCharge lädt der 2-Port Charger super schnell.

Sicher mit ICY BOX
Der IB-PS106-PD verfügt über einen intelligenten Chipsatz, der stets den idealen Strombedarf für die angeschlossenen Mobilgeräte ermittelt. Das Ladegerät garantiert immer und überall sicheren Betrieb, was durch den Schutz vor Überladung, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss gewährleistet wird.

Klein und kompakt
Schwarz, schlicht, klein, kompakt – ein unauffälliges Design. Aber auffällig in der Leistung! Mit bis zu 38 Watt steht genug Power zur Verfügung, um Smartphone und Tablet gleichzeitig zu laden. Mit einem USB-A und einem USB-C Anschluss ist der Einsatz verschiedener Ladekabel pragmatisch gelöst.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
38 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
227 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
81 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.