Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3-320 Folienschaber Trimmer Grau, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braun Series 3-320 Folienschaber Trimmer Grau, Rot
Braun Series 3-320 Folienschaber Trimmer Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11171761
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     049913
EAN/GTIN:
     4210201036319
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Dank seines verbesserten Triple Action Free Float Systems, der erhöhten Motordrehzahl und der neuen SensoFoil™ rasiert der Series 3 noch besser und ermöglicht damit eine angenehm sanfte Rasur. Neue SensoFoil™ für eine effizientere Rasur Die optimierte Folie schneidet Haare müheloser und ist gleichzeitig sanft zur Haut. Triple Action Free Float System Drei unabhängig voneinander bewegliche Scherköpfe rasieren kurze und lange Haare in nur einem Zug für größtmögliche Hautschonung und maximale Konturanpassung. 3-fach-Schersystem Die Doppel-Scherfolie mit Integralschneider rasiert längere Barthaare und Bartstoppeln stufenweise gründlicher in einem Zug. Präzisions-Langhaarschneider Für präzises Styling Abwaschbar Einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Leistungsstarker Ni-MH Akku Akku-Vollladung in 1 Stunde
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
3D-Konturenanpassung
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Konturenanpassung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelloser Betrieb
45 min
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Betriebsdauer
45 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,9864*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 44,1644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,42642*
€ 382,49744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,0164*
€ 379,62952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,3664*
€ 374,09602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,3664*
€ 363,38602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,9864*
€ 315,33382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.