Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93229 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93229 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93229 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93229 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65531
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93229
EAN/GTIN:
     4040849932298
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
249
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,61*
€ 1,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 1,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 1,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,88*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.