Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60044 Kabeladapter USB C USB A Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60044 Kabeladapter USB C USB A Rot
DeLOCK 60044 Kabeladapter USB C USB A Rot
DeLOCK 60044 Kabeladapter USB C USB A Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111625690
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60044
EAN/GTIN:
     4043619600441
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C™ Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.

Hinweis
Die Datentransferrate ist abhängig von der unterstützten USB Spezifikation am USB Anschluss des Systems. Dieser Adapter unterstützt keine DP Alt Mode Funktion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
VIA VL162
Plug
Ja
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
900 mA
USB
Ja
Nennspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.