Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60051 Kabeladapter USB C USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60051 Kabeladapter USB C USB A Blau
DeLOCK 60051 Kabeladapter USB C USB A Blau
DeLOCK 60051 Kabeladapter USB C USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111625689
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C™ Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
USB
Ja
Nennspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.