Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Braun Series 9 Pro 9485cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111230363
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     050142
EAN/GTIN:
     8700216050142
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Series 9 Pro 9465cc Nass- und Trockenrasierer mit 5-in-1 SmartCare Center und Reiseetui, Edelmetall.

Brauns beste Rasur, neu entworfen
Unser bisher fortschrittlichster Rasierer, der neue Series 9 Pro, verfügt über einen innovativen Scherkopf mit 5 Rasiererelementen. Mit dem neuen ProLift Trimmer, der dafür entwickelt wurde, hartnäckige Haare sanft zu erfassen – egal ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Gründliche Rasur selbst bei dichtem Bart
Die einzigartig entwickelten Braun-Scherfolien schneiden Haare unter 0,05 mm Länge und die AutoSense-Technologie passt die Leistung an die Dichte Ihres Bartes an – für eine glatte Rasur, auch bei dichten Bärten.

Effizienter und sanfter
Der ProLift Trimmer und die einzigartige Sonic-Technologie von Braun helfen, bis zu 10 % schneller zu rasieren¹, für eine sanftere Rasur in weniger Zügen.

Erfrischendes Rasiererlebnis
Der neue Series 9 Pro ist zu 100 % wasserdicht, sodass Sie sich mit Schaum, Gel oder sogar unter der Dusche rasieren können, für ein erfrischendes Rasiererlebnis.

Präzise Rasur
Der neu gestaltete Präzisionsschalter fixiert den Scherkopf und ermöglicht es Ihnen, schwierige Haare leicht zu erfassen – und bietet unvergleichliche Präzision und Kontrolle.

Leistungsstarke Laufzeit
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von 60 Minuten und verfügt über eine 5-minütige Schnellladungs-Option.

Für einen Rasierer, der sich immer wie neu anfühlt
Auf Knopfdruck wählt die 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) intelligent ein Reinigungsprogramm aus, lädt Ihren Rasierer automatisch auf, reinigt ihn hygienisch und pflegt, ölt und trocknet die Scherteile.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
9
Präzisionstrimmer
Ja
Sanfte Scherköpfe
Ja
Nass
Ja
Sonic-Technologie
Ja
Minimale Bartlänge
0.05 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Transporttasche
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
60 min
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
401186
ab € 59,78*
Zubehör
Braun
401094
ab € 33,84*
Zubehör
Braun
81747657
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.