Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Huawei MateBook 16s Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Intel® Core™ i9 i9-13900H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111108471
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53013SCX
EAN/GTIN:
     6941487295050
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
HUAWEI MateBook 16s
Gemacht für Großes.

2,5K True-Color1 -Touch-Display | Intel® Core™-H-Serie der 12. Generation | Super Device Funktion

16 Zoll True-Color-FullView-Touchscreen
Die große Freiheit auf dem Bildschirm

Erlebe viel Platz für deine Werke auf dem riesigen 16 Zoll Glasbildschirm mit ultraschmalen Rändern und einer Screen-to-Body-Ratio von 90%.3 Dank des 3:2-Seitenverhältnisses ist eine effizientere Formverarbeitung mit größerer Perspektive möglich. Mit der 10-Punkt-Multitouch-Unterstützung kannst du durch einfache Wisch- und Tippgesten Details heranzoomen und Bilder ansehen.

Schlankes Metallgehäuse
Leicht reisen, stylish aussehen

Freu dich darauf, das schlanke Design10 zu berühren und anzusehen. Für das glatte, matte Finish wird eine CNC-Beschichtung und Sandstrahl-Technologie genutzt. Du kannst den stylischen Laptop in der klassischen Farbe Space Gray ganz einfach mit einer Hand öffnen und schließen11, dank der maximalen Dicke von 17,8 mm12 und hervorragenden Scharnieren.

Das weltweit erste Laptop mit Intel®
Core™ i9 Prozessor der 12.Generation und Intel® Evo™ Zertifizierung*

Das HUAWEI MateBook 16s ist ausgerüstet mit der 12. Generation des Core™ i9-Prozessors mit maximaler Turbofrequenz von 5,00 GHz und bis zu 60 W thermischer Designleistung13 im Leistungsmodus14. Die brandneue Hybridstruktur von Performance- und Effizient-Cores erreicht einen großen Sprung in der Multitasking-Effizienz: Die P-Cores kümmern sich um anspruchsvolle Aufgaben und die E-Cores um die anderen. Die HUAWEI MateBook 16s-Serie wurde von Intel® Evo™ zertifiziert, und für ihre leistungsstarke, schlanke und erstklassige Qualität hervorgehoben.

Starke und leise Kühlung
Das duale Shark-Fin-Lüftersystem mit einer Größe auf Gaming-Niveau bietet eine ganz neue Kühlungskapazität. Auf der Unterseite befinden sich große Doppellüfter mit 79 ultraschlanken, S-förmigen Shark-Fin-Lamellen, die kraftvoll und dennoch leise arbeiten und die Wärme über zwei extrabreite Heatpipes ableiten.

Super Device
Grenzenlose Kreativität
Verbindung per Drag & Drop
Hier kommt alles zusammen

Super Device ermöglicht nahtlose geräteübergreifende Interaktion, sodass eine große Bandbreite intelligenter Geräte wie eine geschlossene Einheit funktioniert. Um ein Super Device zu bilden, öffne das Control Center auf deinem Laptop, rufe den Super Device-Bildschirm auf und verbinde deine Geräte per Drag & Drop.

Multi-Device-Dateien
Einfache Dateiübertragung

Übertrage Dateien zwischen deinem
Laptop und verbundenen Geräten in nur einem Augenblick.

KI-Suche
Dateien auf einen Blick

Suche mit dem Gerät, das du gerade verwendest,
ganz einfach nach Dateien und Bildern auf einem verbundenen Gerät.

Kopplung per Pop-up
Direkte Verbindung

Geräte wie Ohrhörer, Lautsprecher, Mäuse, Tastaturen und Drucker werden sofort erkannt, sobald sie sich in der Nähe des Computers befinden. Dank automatischer Pop-ups kannst du die Verbindung beeindruckend schnell herstellen.

HUAWEI Mobile App Engine
Nutze Mobilgeräte-Apps auf deinem PC

Lade deine Lieblings-Apps aus der HUAWEI AppGallery auf deinen PC herunter20 , von Büroaufgaben bis zu audiovisueller Unterhaltung. Statte deinen PC mit zahlreichen Funktionen aus!

Smart Conference, wie von Angesicht zu Angesicht

Mit der neuen KI-Kamerafunktion der 1080 P-Kamera kannst du ein Meeting wie von Angesicht zu Angesicht haben.21 Wenn du an einem Online-Meeting teilnimmst, stelle die FollowCam-Funktion an, damit du im Zentrum des Bildschirms bleibst und dank der natürlichen Augenkontakt-Funktion weiterhin interaktiv mit deinem Gesprächspartner kommunizieren kannst. Du kannst außerdem den Hintergrund frei wählen, um mit der virtuellen Hintergrund-Funktion deine Privatsphäre zu schützen.

Freu dich auf aufregenden Sound

Höre jede Note über den eingebauten, dualen, nach vorne gerichteten Surround-Sound-Lautsprecher. Und genieße ein immersives Hörerlebnis aus den drei fein abgestimmten Soundeffekten: Smart Optimisation, Ultra-Bass und Sound Turbo.

So macht Tippen Spaß
Mit der Tastatur im Vollformat und dem 1,5 mm-Tastaturhub wird Tippen zum Vergnügen. Und selbst Dunkelheit kann dich nicht aufhalten, denn die dreistufige Funktion zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn die Lichter ausgehen.

Dein Langzeit-Partner
Hol dir die Leistung des riesigen 84 Wh Akkus25, um deine Ziele zu erreichen. Das 135 W Ladegerät26 sorgt für Leistung und Komfort in einem. Nutze das Ladegerät nicht nur für dein MateBook 16s, sondern für eine ganze Reihe kompatibler Geräte von HUAWEI.

Großes Glas-Touchpad
Mit 46% größerem Touch-Bereich28 lässt dir das extragroße Touchpad des HUAWEI MateBook 16s mehr Freiheit zu steuern, was vor dir liegt, und das Berühren der speziell anfertigten polierten Glasoberfläche ist ausgesprochen angenehm.

Fingerabdruck-Einschalttaste

Die 2-in-1-Fingerabdruck-Einschalttaste ermöglicht Einschalten und Login mit nur einem Tastendruck, sodass du in Sekundenschnelle direkten Zugriff auf deinen Desktop hast.

Jede Menge Anschlüsse
Das ebenso funktionale wie leistungsstarke HUAWEI MateBook 16s ist mit sechs Anschlüssen ausgestattet, um all deine Anforderungen zu erfüllen, ob im Büro oder zu Hause.

Mach die Arbeit schneller
Wi-Fi 6E

Große Dateien herunterzuladen und Videos mit 4K anzuschauen fühlt sich dank der blitzschnellen Netzwerkgeschwindigkeit einfacher an.

Thunderbolt™ 4
Bis zu 40 Gbit/s theoretische Übertragungsgeschwindigkeit für den nahtlosen Anschluss verschiedener Peripheriegeräte.

Schnelle Speicherung
Der Dual-Channel-Arbeitsspeicher arbeitet mit PCIe SSD, um dir schnelle Datenverarbeitung sowie rasantes Dateilesen und -schreiben zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
84 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Space gray
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1990 g
Breite
351 mm
Tiefe
254.9 mm
Höhe
17.8 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
135 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Huawei PC Manager, Display Manager (Eye Comfort Mode), Performance Mode (Hotkeys: Fn + P), Huawei factory reset
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2520 x 1680 Pixel
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Helligkeit
300 cd/m²
Pixeldichte
189 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Kontrastverhältnis
1500:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Leistung Kern-Boost-Frequenz
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.1 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.220,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,48*
€ 1.585,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,37*
€ 1.578,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,41*
€ 1.540,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,96*
€ 1.505,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,58*
€ 1.452,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.