Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXAF5500E Einzelbild 5,5 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXAF5500E Einzelbild 5,5 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Black & Decker BXAF5500E Einzelbild 5,5 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111089982
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ES9730050B
EAN/GTIN:
     8432406730052
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Heißluftfritteuse mit Hochtemperatur- und Hochgeschwindigkeits-Heißluftsystem für gesunde und knusprige Ergebnisse. Maximale Leistung von 1800 W, großes Fassungsvermögen von 5,5 l, geeignet zum Frittieren von bis zu 1200 g Kartoffeln auf einmal und einfach zu bedienender digitaler Touchscreen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5.5 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
12
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Perfluoroctansäure (PFOA)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.