Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Stadler Form Roger big 104 m² 58 dB 90 W Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110888987
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     7630850300512
EAN/GTIN:
     7630850300512
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
90 W
Design
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Berührung
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
10500 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 12
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filterungsmöglichkeit
Bakterien, Viren
Anzahl der Filterstufen
2
Filtert Viren
99.9 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
104 m²
Geräuschpegel
58 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Kann mit dem Internet verbunden werden
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
28 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
58 dB
Luftqualitätssensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Nachtmodus
Ja
WLAN
Ja
Filtermodell
H12 HEPA
Antibakterieller Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
736 m³/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,66*
€ 773,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,64*
€ 688,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.