Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allteq 42640 Verlängerungskabel 10 m Indoor Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allteq 42640 Verlängerungskabel 10 m Indoor Rot
Allteq 42640 Verlängerungskabel 10 m Indoor Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110639478
Hersteller:
     Allteq
Herst.-Nr.:
     42640
EAN/GTIN:
     4027236040514
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Rot
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.