Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58479 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58479 Video-Switch HDMI
Goobay 58479 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110329430
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58479
EAN/GTIN:
     4040849584794
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
17.7 mm
Gewicht
244 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.