Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Aspen Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Aspen Jacke Schwarz
BIG Arbeitsschutz Aspen Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110135429
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301019787
EAN/GTIN:
     4031301019787
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
teXXor Winter-Jacke ASPEN
Die wind- und wasserdichte Winterjacke trotzt dem schlechten Wetter mit einem durchdachten Design, wie einem Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Bepatchen sowie zahlreichen, durchdachten Verstaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
2 Taschen
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Ursprungsland
China
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Sehr milde Feinwäsche (30°C)
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
180 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.