Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Schwarz
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110132853
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301028444
EAN/GTIN:
     4031301028444
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dank des abriebfesten und robusten Gewebes sowie der wasser-, öl- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschaffenheit sind die Canvas Arbeitshosen extrem langlebig. Passende, zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art. 8400) erweitern den Schutz auf kniende Tätigkeiten und PSA Kategorie II. Robustheit, Schutzwirkung und zahlreiche, durchdachte Details und Verstaumöglichkeiten machen sie zu einem praktischen und hochwertigen Begleiter durch den Arbeitsalltag.

2-in-1 Hose durch abzippbare Hosenbeine. Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA® Gewebe. Kontrastfarbiger Bund mit Elastikeinsatz und Reflexpaspel. Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 7 Gürtelschlaufen. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
320 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
960 g
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
320 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.