| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110132032 Herst.-Nr.: 4031301031482 EAN/GTIN: 4031301031482 |
| |
|
| | |
| teXXor Warnschutz-Pilotenjacke VANCOUVER Hochsichtbare Warnschutz-Pilotenjacken deren Leuchtkraft auch nach 25 Waschzyklen unvermindert bestehen blieb. Die Wind- und wasserdichte Ausstattung, abzippbare Ärmeln, eine herauszippbare Faserpelz-Innenweste sowie die wasserdichte Kapuze machen die Jacken zu einem echten Allrounder für jede Temperatur. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Bedruckung nach den Format-Vorgaben des Herstellers, ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung zu haben. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau, Gelb | | Größe (S/M/L) | XL | | Außentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 | Pflegehinweise | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Polyamid, Polyester, Polyurethan | | Stoffgewicht | 190 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pilotenjacke gelb xl, bomberjacke gelb, fliegerjacke |
| | |
| |