Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110131411
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301052630
EAN/GTIN:
     4031301052630
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Die zertifizierte Warnschutz-Bundhose ROCHESTER ist robust und pflegeleicht dank der kontrastfarbig abgesetzten Bereiche (gegen Anschmutzen) und der langlebigen Kappnähte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Elastischer Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen und die durchdachten Verstaumöglichkeiten machen die Hose zu einem praktischen Begleiter durch den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Doppelnaht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
440 mm
Versandkartonsbreite
420 mm
Versandkartonshöhe
20 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Milde Wäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
600 g
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.