Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110131170
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301044420
EAN/GTIN:
     4031301044420
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive Winter-Softshell-Jacke mit maximaler Bewegungsfreiheit. Zusätzlich wintertauglich dank wärmendem Steppfutter und angeschnittener Kapuze mit Verstelloptionen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Elastan, Polyester
Stoffgewicht
320 g/m²
Polyester-Anteil
94 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.