Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Calgary Jacke Blau, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Calgary Jacke Blau, Grau, Orange
BIG Arbeitsschutz Calgary Jacke Blau, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110130794
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301029564
EAN/GTIN:
     4031301029564
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
teXXor Warnschutz-Parka CALGARY
Hochsichtbarer, zertifizierter, wind- und wasserdichter Warnschutzparka mit umlaufenden Reflexstreifen. Durch die eine herauszippbare Innenjacke (ebenfalls mit Reflexstreifen) und die abzippbaren Ärmel ist die Jacke auch als WS-Weste tragbar. Innenjacke und Weste entsprechen der Warnschutzklasse 2. Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Grau, Orange
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013 ,EN ISO 20471:2013 +A1:2016, EN 343:2019
Pflegehinweise
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyurethan, Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.