Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Navy, Gelb
BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110128306
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301053088
EAN/GTIN:
     4031301053088
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Die zertifizierte Warnschutz-Shorts ERIE ist robust und pflegeleicht, dank dem kontrastfarbig abgesetzten Bereich, die ein schnelles Anschmutzen verhindern und der langlebigen Kappnähte. Die Innenverarbeitung ist aufwendig und die Verstaumöglichkeiten sind vielzählig. Die Shorts ist eine Kombination von Sicherheit und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Taschen für persönliche Utensilien
3 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Doppelnaht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
440 mm
Versandkartonsbreite
340 mm
Versandkartonshöhe
140 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Milde Wäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
340 g
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.