Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 19-pin - 2 x USB 3.0-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 19-pin - 2 x USB 3.0-A
DeLOCK USB 3.0 19-pin - 2 x USB 3.0-A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11011114
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82976
EAN/GTIN:
     4043619829767
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotblech delock
usb slotbleche
Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei USB 3.0 Typ-A Buchsen und eignet sich aufgrund der Low Profile Blende für den Einbau in Mini PCs. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Typ-A Anschluss an den Computer anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.