Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu STYLISTIC Q7312 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1265U 32 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu STYLISTIC Q7312 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1265U 32 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Fujitsu STYLISTIC Q7312 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1265U 32 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Fujitsu STYLISTIC Q7312 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1265U 32 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Fujitsu STYLISTIC Q7312 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1265U 32 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109863835
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:Q7312M17AMDE
EAN/GTIN:
     4065221927358
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Verbindet die Mobilität eines Tablets und die Produktivität eines Notebooks in einem Gerät - wo auch immer Sie sich aufhalten.
Das robuste, Ip42-konforme Gehäuse mit verstärkten Kanten und Anschlusskappen schützt Ihr Gerät auch außerhalb des Büros vor Beschädigung.

Komfort bei der Arbeit
Unterzeichnen Sie Dokumente rechtssicher. Der Stift wird automatisch innerhalb von Sekunden aufgeladen, wenn er sich in seinem Stiftfach befindet, dort kann er zudem nicht verloren gehen. Einsatzbereit, wann immer Sie ihn brauchen.


Schlank, agil und sicher
Mehr Freiheit für sicheres Arbeiten von überall aus und zu jeder Zeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und dem Datenschutz – integrierte Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello, Fingerprint-Sensor und SmartCard-Leser schützen Ihr Gerät wie ein Tresor.




Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
38 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Austauschbar (Abnehmbar)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC257
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.9 MP
Frontkamera HD Typ
HD
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
315 mm
Tiefe
200.9 mm
Höhe
10.5 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WWAN
Installiert
WWAN-Controller
LTE Quectel EM120R-GL
Leistungen
Elektronischer Kompass
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1500:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1265U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,19*
€ 2.248,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,97*
€ 2.224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,23*
€ 2.160,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,45*
€ 2.116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,50*
€ 2.064,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.