Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Nasenhaarschneider
>
Artikel
Braun 10-in-1 Styling-Set 7 MGK7410 Bart, Körper, Haar. Mit Metallklinge, 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109858765
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
447238
EAN/GTIN:
4210201447238
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
All-In-One Styling-Set Series 7
10-in-1 Set für das Styling von Kopf bis Fuß.
Bart, Körper und Haar.
Einfaches und schnelles Styling zu Hause.
Ultrascharfe Metallklinge
arbeiten mühelos bei jedem Zug.
100 Minuten
konstante Schneidleistung.
Ein Set für alle Zwecke.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
9
Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
... >
Haarpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Haarstyling- & Schneidwerkzeuge
>
Haarschneider/-schermaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Barttrimmer
,
Langhaar-Schneider
,
Langhaarschneider
,
Haar-Schneider
,
Haarschneide-Gerät
,
Haarschneide-Maschine
,
Haarschneidegerät
,
Haarschneidemaschine
,
Haarschneider
,
Nasenhaar-Schneider
,
Nasenhaar-Trimmer
,
Nasenhaarschneider
,
Nasenhaartrimmer
,
Ohrhaarschneider
,
Ohrhaartrimmer
,
haarschneidemaschine braun
,
haar schneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen