Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23507 Glühbirne 1,5 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109802551
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23507
EAN/GTIN:
     4034451235076
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
30 V
Lampenstrom
50 mA
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
3 lm
Glühlampenform
Rohr
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.