Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 5 80708228 Barttrimmer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109708981
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708228
EAN/GTIN:
     4210201448174
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Drahtlos
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
40
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Stufe präzise
0.5 mm
Trimm-Arten
Detailliertes Styling, Kurzer Bart
Steuerung
Tasten, Drehregler
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Schritt der Präzisionsanpassung
0.5 mm
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
3
Anzahl der Präzisionskämme
2 Stück(e)
Reinigungsbürste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.