Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz
Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz
Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz
Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz
Braun BeardTrimmer 3 BT3400 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109708970
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708174
EAN/GTIN:
     4210201447696
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Drahtlos
Ja
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Stufe präzise
0.5 mm
Steuerung
Leiter
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Anzahl der Kämme
1
Reinigungsbürste
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.