Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Games Gabby's Dollhouse Match-ical Kartenspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109630238
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067191
EAN/GTIN:
     778988468937
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
Kartenspiele
Spielkarten
Für alle, die von Gabby's Dollhouse, der Vorschulserie auf Netflix, und dem riesigen Gabby's Puppenhaus von Spin Master nicht genug bekommen können, gibt es Gabby's Match-ical Kartenspiel. Ziel des Spiels ist es, so viele Charakterkarten wie möglich den Puppenhauskarten zuzuordnen und die CatRat Spielfigur dabei bis zum Dach des Kartenhauses weiter zu bewegen. Auf den Charakterkarten entdecken Kinder ab 4 Jahren ihre Lieblings-Katzenfreunde und auf den Puppenhauskarten die verschiedenen, liebevoll gestalteten Räume. Neben diesem Spiel für zwei Spieler bietet Spin Games für alle Gabby's Dollhouse Fans noch weitere Spiele und Puzzles an. Ob klassisches Memo im hübsch gestalteten Metallköfferchen, ein Spieleset mit Sorry (Pachisi) und Merkspiel oder das Miau-tastische Spiel, echte Gabby Fans werden sie alle spielen wollen. Ein schöner Zeitvertreib, der die kognitiven Fähigkeiten von Kindern fördert, und auch Eltern Quality Time mit ihren (Vor-)schulkindern beschert.

Inhalt: 10 Puppenhauskarten (3 Aufzugkarten, 6 Raumkarten, 1 Dachkarte), 36 Charakterkarten, 1 Stanzbogen (18 Spielsteine), 1 CatRat Figur, Spielanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
323.9 mm
Höhe des Versandkartons
165.1 mm
Volumen Hauptkarton
192000 cm³
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.202 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
217.724 g
Weitere Suchbegriffe: puppen haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.