Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2D00 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109621905
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ35G2D00
EAN/GTIN:
     4242003911853
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Entfernt Flusen automatisch.
Der selbstreinigende Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch und intensiv von Flusen gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nur noch den Filter zu säubern, wenn er voll ist.

Unser energieeffizientester Trockner.
Mit unseren Trocknern der Klasse A+++ sicherst du dir exzellente Trocknungsergebnisse und sparst dabei bares Geld. Dank unseres cleveren Energiesparsystems, das auf Wärmepumpentechnologie und dem iQdrive-Motor basiert, erreichen unsere Trockner die Energieeffizienzklasse A+++ und helfen dir so, kostbare Energie zu sparen – bei besten Resultaten.

Eine genaue Schätzung des Programms optimiert die Trockendauer kleinerer Beladungen.
Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

Programmablauf auf einen Blick.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimaleNutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

Mehr trocknen in weniger Zeit.
Keine Lust, ewig auf trockene Wäsche zu warten? Dein Trockner mit speedPack beschleunigt zuverlässig die Trocknung, egal in welchem Programm.

Sicheres, präzises und schonendes Trocknen.
Intelligente Sensoren sorgen für einen schonenden, gleichmäßigen Trocknungsvorgang: Temperatursensoren verhindern Überhitzen, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass deine Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln.

Nie wieder große ineinander verschlungene Wäschestücke.
Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel nur in eine Richtung. Das kann dazu führen, dass sich große Wäschestücke ineinander verschlingen oder andere Wäschestücke umschließen. Das Bettwäscheprogramm macht damit ein für alle Mal Schluss. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden. Für Beladungen bis zu 3,5 kg.

Schonendes Trocknen deiner Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien sollten besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm trocknet alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Restfeuchte, damit alles auf den Punkt getrocknet wird.

Kleine Beladungen schnell und schonend trocknen.
Das Programm super40' trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Dabei wird die Restfeuchte während des Trockenvorgangs fortlaufend gemessen. Dieses Programm eignet sich ideal für Kunstfasern, leichte Baumwolltextilien oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien).

Für einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum.
Stets alles im Blick: Die LED-Trommelbeleuchtung aktiviert sich beim Einschalten des Geräts, nach dem Öffnen und Schließen der Tür sowie beim Start des Trockenprogramms. Die Beleuchtung schaltet sich dann automatisch ab, um Energie zu sparen.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
Half Load, selfCleaning Condenser, speedPack
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
56400 g
Tiefe bei geschlossener Tür
648 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1096 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
0.84 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Umgekehrter Trommelbetrieb
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Flusensieb
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
40min, Bluse/Shirt, Baumwolle, Damenwäsche, Mix, Outdoor/Sport, Kopfkissen, Synthetik, getimed, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
179 min
Geräuschpegel
64 dB
Halbe Beladung
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,21*
€ 1.022,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,70*
€ 952,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,91*
€ 909,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,13*
€ 843,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.