Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58486 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Goobay 58486 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109599882
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58486
EAN/GTIN:
     4040849584862
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
goobay hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
22.5 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.