Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Verbatim Vi3000 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260462
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49373
EAN/GTIN:
     0023942493730
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD: Ihre ultimative Upgrade-Lösung

Erleben Sie die extrem hohe Geschwindigkeit und kompromisslose Zuverlässigkeit der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD. Durch die bei der Entwicklung eingesetzte neueste Technologie bietet die Vi3000 herausragende Leistungen. Sie erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s – ist also bis zu sechsmal schneller als herkömmliche SATA-basierte SSDs. Mit Lese-IOPS von bis zu 150.000 und Schreib-IOPS von bis zu 110.000 eignet sich diese SSD perfekt für anspruchsvolle oder komplexe Anwendungen wie Videobearbeitung, Gaming und Content-Erstellung.

Die Vi3000 ist durch die in Hochgeschwindigkeit erzielte Leistung, die neueste NVMe™-Technologie und ihre Langlebigkeit die ultimative Lösung für ein Upgrade Ihres Laptops, Desktop-PCs oder Systemen mit kleinem Formfaktor.

Maximale Produktivität

Die Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD ist die ideale Lösung für Profis und ambitionierte Nutzer, für die Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Mit der PCIe-Technologie der 3. Generation bietet sie höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als jede ihrer Vorläufer.

Die Kapazität von bis zu 2 TB bietet reichlich Platz zum Speichern Ihrer wichtigen Dateien, Anwendungen und Medien. Unabhängig davon, ob es um komplexe Projekte oder Multitasking geht: Die Vi3000 kann mit Ihren Anforderungen Schritt halten und auch schneller starten, laden und sich ausschalten.

NVMe™-Technologie

Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu herkömmlichen SATA-basierten SSDs sind die wesentlich höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Dies liegt daran, dass das NVMe™-Protokoll für eine direktere Verbindung der SSD und der CPU sorgt – und so für geringere Latenzen. Dies wiederum steigert den Datendurchsatz. So werden deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten erzielt. Diese führen zu kürzeren Startzeiten, schnellerem Starten von Anwendungen und schnellerem Dateitransfer. Ein weiterer Vorteil der NVMe™-Technologie ist die Fähigkeit, mehr parallele Datenströme zu unterstützen – für besseres Multitasking und höhere Leistung.

Genießen Sie schon bald ein neues Level an Leistung dank der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD. Sie ist die perfekten Lösung für jeden, der mehr von seinem Computer erwartet und das Maximum herausholen will.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
100000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
100000 IOPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.