Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECRPD65W Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECRPD65W Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
SBS TECRPD65W Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
SBS TECRPD65W Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260290
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECRPD65W
EAN/GTIN:
     8018417437281
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Smartphone oder Tablet sind immer aufgeladen, auch während Ihrer Autofahrt
Wenn Sie Ihr Handy, Laptop oder Tablet aufladen müssen und eine kurze Autofahrt vor sich haben, ist das 65W Autoladegerät das Richtige für Sie. Stecken Sie es in die 12V-Steckdose oder in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs: es liefert sofort Strom. Als Nächstes schließen Sie ein Gerät von Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi oder einer anderen Marke an, indem Sie Ihr USB-C -Kabel in den entsprechenden Anschluss stecken. Ein Smartphone wird in 20 Minuten aufgeladen, ein Tablet in 45 Minuten

Laden Sie sogar Ihren Laptop mit 65 W Power Delivery-Technologie auf
Ihre wichtigsten Arbeitstage sind gerettet dank dieses Ladegeräts fürs Auto, das auch einen Laptop oder ein MacBook kompatibel in 90 Minuten* aufladen kann . Die 65-Watt-Power-Delivery-Technologie macht es möglich, viel Strom ohne Kurzschlüsse oder Überhitzung zu übertragen. Ihre elektronischen Geräte werden immer mit höchster Sicherheit geladen.

Kompakt und mit Status-LED
Die kompakte Größe macht es einfach, es überallhin mitzunehmen, weil man es in einer Handtasche oder in einem Rucksack verstauen kann. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie häufig das Auto wechseln, wie beim Carsharing. Dank der Status-LED kann der interne Ladezustand überwacht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
65 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
55 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.