| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109260230 Herst.-Nr.: 57936 101 111 EAN/GTIN: 4008496066483 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC, USB | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kabel usb-c 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |