| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109229453 Herst.-Nr.: 61346 EAN/GTIN: 4040849613463 |
| |
|
| | |
| kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.12 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Recycelbarer Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Wasserdicht bis | 3 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76.52 mm | | Tiefe | 151.6 mm | | Höhe | 13.37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro, mobiltelefon hülle |
| | |
| |