Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Marvel United Deadpool 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Marvel United Deadpool 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie
Asmodee Marvel United Deadpool 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181518
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     CMND1308
EAN/GTIN:
     4015566604247
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
In dieser Erweiterung geht es nur um mich, Deadpool, den Söldner mit der großen Klappe (Sidekicks zählen nicht). Lass uns alles aus mir herausholen, was ich zu bieten habe! Du willst als Deadpool spielen? Du hast eindeutig einen feinen Geschmack. Du willst gegen Deadpool kämpfen? Das ist zwar dumm, aber ich respektiere deinen Mut. Du willst einfach nur für eine gesunde Dosis Chaos sorgen, indem du Deadpool in deine Partien integrierst? Gute Idee, was kann schon schiefgehen? Macht euch bereit für das Gute, das Böse und das reine Chaos! Marvel United – Deadpool ist eine Erweiterung für Marvel United oder Marvel United: X-Men, die sage und schreibe drei Varianten des „Söldners mit der großen Klappe“ sowie seinen nicht ganz so vertrauenswürdigen Sidekick Bob einführt. Beide gewöhnungsbedürftigen Charaktere lassen sich als Helden oder als Schurken spielen, immer mit einem Augenzwinkern. Deadpool ist aber nicht nur ein Held, der die vierte Wand durchbricht, oder ein unbesiegbarer Schurke. Auf seinem Plüsch-Einhorn kann Deadpool als Herausforderung in jede Partie hineinplatzen und für jede Menge Chaos sorgen! Zum Spielen wird ein Grundspiel, entweder Marvel United oder Marvel United: X-Men, benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit
40 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Erweiterbares Spiel
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.