Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift 3 SF314-43-R8UF AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109051683
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AB1EG.00D
EAN/GTIN:
     4711121363177
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Schlank, leicht und elegant – das Swift 3 ist das ideale Notebook für unterwegs. Mit der aktuellen NVIDIA® GPU, der Intel® CPU und der langen Akkulaufzeit haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Displays: Wählen Sie z. B. ein elegantes silbernes Gehäuse mit einem 34,3 cm (13,5 Zoll) großen IPS VertiView Display mit 3:2-Seitenverhältnis und einer Auflösung von 2.256 x 1.504. Oder bevorzugen Sie die lebendigen Farben eines 35,6 cm (14 Zoll) großen FHD-IPS-Displays mit 16:9-Seitenverhältnis?

Robust, leicht und schlank
Bei diesem dünnen und leichten Notebook ist das Gewicht wirklich kein Thema. Dank seines Metallgehäuses aus Aluminium und Magnesium-Aluminium wiegt es gerade einmal 1,19 kg5 und misst schlanke 15,95 mm.

Gestochen scharfes Bild
Auch hier ist weniger mehr. Mit seinem schmalen Rahmen und einem beeindruckenden Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis gibt es auf dem 34,3 cm (13,5 Zoll) großen IPS VertiView Display mit 3:2-Seitenverhältnis und einer Auflösung von 2.256 x 1.504 Pixeln bzw. auf dem 35,6 cm (14 Zoll) großen FHD-IPS-Display mit 16:9-Seitenverhältnis jede Menge zu sehen.5 Zusätzliche Features wie Acer Color Intelligence™ und ExaColor™ sorgen für einen schärferen Farbkontrast.

Leistung für den ganzen Tag
Wer den ganzen Tag unterwegs ist, braucht einen leistungsstarken Akku, der mit 56 Wh5 bis zu 17 Stunden6 Betrieb gewährleistet. Das Notebook lässt Sie auch im Notfall nicht im Stich. Durch die Schnellladefunktion werden in nur 30 Minuten Ladezeit weitere 4 Stunden Nutzungsdauer7 erreicht.

Smart Access
Der Zugriff auf das Swift 3 geht jetzt noch schneller – ganz ohne Passwort. Und dank Cortana können Sie es auch als intelligenten Assistenten für die Beantwortung verschiedenster Fragen nutzen.

Integrierter Fingerabdruck-Scanner
Mit dem integrierten Fingerabdruck-Scanner kann Windows Hello schnell, sicher und ohne Kennworteingabe Ihre Identität überprüfen.

Wake-on-Voice (WoV)
Aktivieren und nutzen Sie Windows 10 auch bei ausgeschaltetem Bildschirm und interagieren Sie mit Cortana im modernen Standbymodus.

Cortana
Mithilfe des intelligenten persönlichen digitalen Assistenten von Microsoft können Sie Ihre Termine für Aufgaben und Meetings im Auge behalten und auf mehreren Geräten synchronisieren.

Speicher
Moderne Notebook-Benutzer benötigen viel Speicherplatz für Audio- und Videodateien und viel Arbeitsspeicher, um sie effizient wiederzugeben. Das Swift 3 ist mit einer PCIe Gen 3x4-SSD mit maximal 1 TB sowie bis zu 16 GB LPDDR4X-RAM ausgestattet.

Konnektivität
Dank der Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich voll funktionsfähigem USB-C™ und Thunderbolt 4, können Sie am Swift 5 so viele moderne Geräte anschließen, wie Sie möchten. Und damit das Swift 3 auch mit älteren Geräten kompatibel ist, gibt es zusätzlich einen USB-3.2-Port der 2. Generation sowie einen DisplayPort-Anschluss.

Dualband-WLAN
Die WLAN-Verbindung erfolgt über die Dualband-Technologie Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) (802.11ax) und sorgt für Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.7001 Mbit/s, um bis zu 75 % geringere Latenz2 und verbesserte Sicherheit3.

MU-MIMO
MU-MIMO ist für mehrere drahtlose Geräte mit höherer Geschwindigkeit ausgelegt und dreimal schneller als Single-User-MIMO.

Thunderbolt 4
Ein einzelner Anschluss kann für blitzschnelle Datentransfers (40 Gbit/s), zum Laden des Akkus oder zum Anschließen externer Displays (bis zu zwei mit 4K oder einen mit 8K) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11.5 h
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
2130 g
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkartensteckplätze
Nicht verfügbar
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
323.4 mm
Tiefe
218.9 mm
Höhe
16.55 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
1 Monat Testversion pro neuer Microsoft 365-Kunde. Kreditkarte erforderlich
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
35.56 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5500U
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5 5th Gen
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 149,62*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,84*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,89*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,96*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,38*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,66*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,24*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,57*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,46*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,43*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.