Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650D4U-2L2T/BCM Motherboard AMD B650 Express Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108849371
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B650D4U-2L2T/BCM
EAN/GTIN:
     4710483941696
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650 Express
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3600,5200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,63*
€ 643,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.