Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal So Expert C29019 Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal So Expert C29019 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal So Expert C29019 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal So Expert C29019 Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108800869
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C2901932
EAN/GTIN:
     3168430354111
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tiefe Form für tägliches Kochen

Mit der So Expert Wokpfanne von Tefal können Sie im Handumdrehen eine Vielzahl an Gerichten für alle Gelegenheiten zubereiten!

Von leckeren Omeletts bis hin zu saftigen, perfekt gegrillten Burgern – durch die tiefe Form der Pfanne und der praktischen Titanium 3X Antihaftversiegelung gelingt jedes Gericht! Und durch die spezielle Thermo-Fusion™ Induktionstechnologie sowie dem praktischen Thermo-Signal™ Temperaturindikator können Sie perfekte Bratgerichte schnell und jederzeit genießen!

Gegrilltes Hühnchen für einen leckeren Salat, unwiderstehliche Quesadillas, köstliche Pfannengerichte, die Ihren Brunch zu einem leckeren Highlight machen, und vieles mehr. Die Tefal So Expert Wokpfanne ist die perfekte Antwort auf köstlich zubereitete, üppige Gerichte, die jeden Geschmack treffen. Das Geheimnis ist die tiefe, großzügige Form für unendlich viele Rezepte! Die langlebige und unbedenkliche Titanium 3X Antihaftversiegelung macht Kochen zu einem Kinderspiel und die fortschrittliche Thermo-Fusion™-Induktionstechnologie sorgt für eine kurze Aufheizphase und gleichmäßige Bratergebnisse. Darüber hinaus färbt sich der Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger einheitlich dunkelrot, sobald die Wokpfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist — für perfekte Ergebnisse jederzeit! So Expert mit allen Herdarten kompatibel, einschließlich Induktion und lässt keine Wünsche offen!

Tefal stellt all seine Produkte mit größter Sorgfalt her, und das seit mehr als 60 Jahren. Von Anfang an wurden wir von unserem kontinuierlichen Streben nach Innovation geleitet, um absolut sichere und leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die die Umwelt schonen. Garantiert frei von PFOA, Blei und Kadmium. Hergestellt mit französischer Expertise.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
287 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1060 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
2
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
1189 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,225*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,515*
€ 41,07285
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,355*
€ 40,88245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,365*
€ 39,70435
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,915*
€ 39,16885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,225*
€ 33,58775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.